Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EMI-Entstörkondensator, radial, metallisierte Polypropylen-Folie, 150nF, 300VAC, 1.5kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166099
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N315050T1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
EMI-Entstörkondensator, radial, metallisierte Polypropylen-Folie, Typ=R413N315050T1K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=18.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=300 V, Nennspannung DC=1.5 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.3 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R41-T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
19 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
292
3
€ 5,95*
ab € 0,5124*
€ 0,6822*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,58*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.