Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EMI-Entstörkondensator, radial, metallisierte Polypropylen-Folie, 47nF, 300VAC, 1.5kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166094
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N247050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
EMI-Entstörkondensator, radial, metallisierte Polypropylen-Folie, Typ=R413N247050T0K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=300 V, Nennspannung DC=1.5 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.3 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R41-T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
27 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
500
5
€ 5,95*
ab € 0,3527*
€ 0,4553*
2
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,695*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.