Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierter Zwischenkreis-Polypropylen-Folienkondensator, 600uF, 900V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165640
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UOGT6600M85K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Zwischenkreis-Polypropylen-Folienkondensator, Typ=C44UOGT6600M85K, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Höhe=146 mm, Kapazität=600 µF, Leiterabstand=32 mm, Länge=-999, Nennspannung DC=900 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Schraubenklemme, M6, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Montageart=M12-Schraube, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=C44U_M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
85 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
1121 g
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 900v, Metallisierter Zwischenkreis-Polypropylen-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 61,79*
€ 5,90*
ab € 52,61*
€ 65,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.