Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz, Grösse 5, 16 Pole, Spannklemme, 250V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     115-30165552
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1896800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Buchseneinsatz, Typ=1896800000, Alternative (Alias)=HDC HA 16 FT, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=5, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Kontakt-Abschlusstyp=Spannklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
35 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,54*
€ 7,78*
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 7,86*
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 7,99*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 6,95*
€ 8,31*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,37*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.