Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gehäuse, Anbaumontage, Grösse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165531
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1788830000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=1788830000, Alternative (Alias)=HDC 04A SLU 1M20G, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=1, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,09*
1
€ 4,99*
ab € 4,57*
€ 5,69*
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 5,80*
17 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 6,00*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665750000
ab € 2,44*
Zubehör
Weidmüller
1665740000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.