Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz, Grösse 4, 10 Pole, Spannklemme, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165508
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1745770000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Buchseneinsatz, Typ=1745770000, Alternative (Alias)=HDC HE 10 FT, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=4, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Kontakt-Abschlusstyp=Spannklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
35 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 6,22*
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 6,26*
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 6,34*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 6,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008570000
ab € 7,51*
Zubehör
Weidmüller
9008380000
ab € 6,16*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,63*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 7,09*
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,56*
Zubehör
Weidmüller
9008320000
ab € 4,36*
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,43*
Zubehör
Weidmüller
9008340000
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.