Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, Male, 0.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165495
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Crimpkontakt, Typ=1651530000, Alternative (Alias)=HDC-C-HD-SM0.5AG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller crimpkontakt, crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,298*
€ 0,338*
100
€ 4,99*
ab € 0,2991*
€ 0,3391*
100
€ 7,90*
ab € 0,30092*
€ 0,34092*
100
Frei Haus
ab € 0,3048*
€ 0,3448*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,4948*
€ 0,606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 200,47*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.