Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckbuchse Modul, 12 Pole, Crimp, 250V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165485
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1428850000, Alternative (Alias)=HDC MHD 12 FC, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=12, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=RockStar Heavy Duty Connectors, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 1,73*
€ 2,22*
€ 6,40*
ab € 1,75*
€ 2,25*
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,34*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1651570000
ab € 0,3086*
Sonstiges
Weidmüller
1651670000
ab € 0,4574*
Sonstiges
Weidmüller
1651680000
ab € 0,4574*
Sonstiges
Weidmüller
1651690000
ab € 0,4591*
Sonstiges
Weidmüller
1651600000
ab € 0,3091*
Sonstiges
Weidmüller
1651700000
ab € 0,4691*
Sonstiges
Weidmüller
1651610000
ab € 0,3186*
Sonstiges
Weidmüller
1651710000
ab € 0,4891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.