Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz, Grösse 6, 16 Pole, Verschraubung, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     115-30165482
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1207700000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Buchseneinsatz, Typ=1207700000, Alternative (Alias)=HDC HE 16 FS, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
40 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 5,77*
1
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,02*
1
€ 4,99*
ab € 6,01*
€ 7,12*
1
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 7,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.