Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitszertifizierter Hochtemperatur-Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensator 220pF, 250VAC, 2211, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165083
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS26C221KARFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Sicherheitszertifizierter Hochtemperatur-Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensator, Typ=CAS26C221KARFC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=220 pF, Länge=5.7 mm, Nennspannung=250 VAC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=2211, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CAS SMD SFTY 250, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
3
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,47*
3 Tage
925
1
€ 7,95*
ab € 0,815*
€ 3,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 3,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,261*
€ 1,50059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,92*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,41*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.