Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitszertifizierter Hochtemperatur-Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensator 1nF, 250VAC, 1808, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165073
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C102KARGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Sicherheitszertifizierter Hochtemperatur-Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensator, Typ=CAS17C102KARGC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=2 mm, Kapazität=1 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1808, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CAS SMD SFTY 250, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, Sicherheitszertifizierter Hochtemperatur-Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
3
€ 5,95*
ab € 0,679*
€ 0,935*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 2,32*
2 Tage
1624
1
€ 7,95*
ab € 0,508*
€ 2,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,75*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.