Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WCAP-CSMH-Keramikkondensator 1nF, 1kV, 1210, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165070
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885342009003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
WCAP-CSMH-Keramikkondensator, Typ=885342009003, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=1 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=WCAP-CSMH, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1nf, chip kondensator, smd kondensator 5%, WCAP-CSMH-Keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3618*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.