Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAN-Übertrager SMD 1000 Base-T 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165064
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749020100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
LAN-Übertrager SMD 1000 Base-T, Typ=749020100A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: LAN-Übertrager SMD 1000 Base-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,6676
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 6,8556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 5,8812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.