Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse 3.2 x 20.4 x 20.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165024
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36103205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Abschirmgehäuse
Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=36103205S, Breite=20.4 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=20.4 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
7210122090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
3
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,92*
2 Tage
23
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 2,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.