Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abschirmgehäuse 3.3 x 21.2 x 21.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165022
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=36003200, Breite=21.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3.3 mm, Länge=21.2 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
7210122090
Weitere Suchbegriffe: Deckel für Abschirmgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
506
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 4,31*
Lager 115
59
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,50*
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
36503205
ab € 3,37*
Zubehör
Würth Elektronik
36103205
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik
36103205
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.