Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Kabelverbinder, 5 m, 4 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30164742
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverbinder, 5 m
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01217, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.