Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Kabelverbinder, 2 m, 8 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164740
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverbinder, 2 m
Kabelverbinder, 2 m, Typ=RND 205-01215, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=2 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.