Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Kabelverbinder, 2 m, Gerade, Steckbuchse, 5 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164731
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverbinder, 2 m
Kabelverbinder, 2 m, Typ=RND 205-01206, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=2 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.