Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Sensor-Rundsteckverbinder, 4 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30164710
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
kabelsteckverbinder
Sensor-Rundsteckverbinder, Typ=RND 205-01185, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Sensor-Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.