Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M8 Circular Sensor Connector, Gerade, Steckbuchse, 3 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164660
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M8
Circular Sensor Connector, Typ=RND 205-01135, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=15.5 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=3 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.