Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M8 Gerade Stecker Runder Sensorsteckverbinder, 6 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164647
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-01122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Runder Sensorsteckverbinder, Typ=RND 205-01122, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=36.5 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=RoHS, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Runder Sensorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.