Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Hygro-Thermometer, 2 Kanäle, USB, 32000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163156
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Datenlogger-Hygro-Thermometer, Typ=SEFRAM9822, Kanäle=2, Messtemperatur max.=1372 °C, Messtemperatur min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art des Sensors/Thermoelements=K J E T N R S Relative Luftfeuchtigkeit / Temperatur, Batterietyp=4x AAA, Inhalt=1x Data Logger 4x 1/2 AA Battery 1x Software CD 1x micro-USB Cable 2x K-Type Bead Probe Carrying Case, Messfunktionen=Temperature Humidity Dew Point Wet Bulb, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=32000 Messungen, Weitere Messbereiche=Taupunkt: -50 ... 60 °C Feuchtigkeit: 0 bis 100% Nasskugel: -20 bis 60 °C, Serien=9822
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
29 mm
Tiefe:
187 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Tisch-Thermometer, Tischthermometer, tisch thermometer, Datenlogger-Hygro-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 291,32*
€ 5,90*
ab € 259,75*
€ 313,51*
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 315,22*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 315,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.