Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Thermometer, 4 Kanäle, Bluetooth / USB, 128000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163155
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9816B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturlogger
Datenlogger-Thermometer, Typ=SEFRAM9816B, Kanäle=4, Messtemperatur max.=1767 °C, Messtemperatur min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art des Sensors/Thermoelements=K J E T N R S, Batterietyp=4x AAA, Inhalt=1x Data Logger 4x 1/2 AA Battery 1x Software CD 1x micro-USB Cable 2x K-Type Bead Probe Carrying Case, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=Bluetooth USB, Speicherkapazität=128000 Messungen, Weitere Messbereiche=Thermoelement K: -200 bis 1372°C Thermocouple J: -200 ... 1000 °C Thermoelement E: -200 ... 750 °C Thermoelement T: -200 bis 400°C Thermoelement N: -200 bis 1300°C Thermoelement R: 0 ... 1767 °C Thermoelemente S: 0 ... 1767 °C
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Thermometer, Tischthermometer, tisch thermometer, Datenlogger-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 273,04*
€ 5,90*
ab € 265,71*
€ 293,81*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 294,72*
Frei Haus
ab € 261,41*
€ 297,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.