Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Sensorsteckverbinder, 4 Pole, D-kodiert, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163134
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BMMC-SL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=MSDS-04BMMC-SL7001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=7.5 mm, Länge=-999, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.