Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder Steckbuchse 4 Pole Crimp Gerade Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162947
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Y92E-M12PVC4Sconf-L
EAN/GTIN:
     4536853900618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
omron näherungsschalter
näherungsschalter
Steckverbinder, Typ=Y92E-M12PVC4Sconf-L, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=36 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PVC, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=Y92E, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 9,69*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 14,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.