Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder Stecker 6 Pole Gelötet Gerade Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162938
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS2G-D421
EAN/GTIN:
     4536854225642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
omron näherungsschalter
näherungsschalter
Steckverbinder, Typ=XS2G-D421, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=36 VDC, Nennstrom=1.5 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL 2238, IP-Schutzart=IP67, Serie=XS, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 8,18*
€ 4,45*
ab € 7,38*
€ 8,55*
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 8,64*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 12,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.