Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder Steckbuchse 4 Pole Crimp Rechts abgewinkelt Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162935
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS2C-D4S2
EAN/GTIN:
     4536854455926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
omron näherungsschalter
näherungsschalter
Steckverbinder, Typ=XS2C-D4S2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=35.9 mm, Nennspannung=36 VDC, Nennstrom=1.5 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL 2238, IP-Schutzart=IP67, Serie=XS, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 8,44*
€ 4,45*
ab € 7,62*
€ 8,82*
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 8,92*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 13,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.