Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Sensorsteckverbinder, 4 Pole, S-kodiert, Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30162737
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12S-04PFFS-SF8B15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=M12S-04PFFS-SF8B15, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=630 VAC, Nennstrom=12 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=S-kodiert, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 7,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,31*
€ 7,95*
ab € 5,90*
€ 9,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M12D-04PMMS-SH8001
ab € 5,29*
Zubehör
Amphenol
M12S-04BMMB-SL7002
ab € 5,64*
Zubehör
Amphenol
M12T-04BFFB-SL7002
ab € 6,20*
Zubehör
Amphenol
M12A-04BFFB-SL7001
ab € 8,39*
Zubehör
Amphenol
M12D-04PFFS-SF8001
ab € 6,80*
Zubehör
MULTICOMP PRO
MPM12-SC24-S4AC
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.