Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Sensorsteckverbinder, 5 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     115-30162725
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05PMMS-SH8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=M12A-05PMMS-SH8001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP68, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
21 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 4,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,69*
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 6,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M12A-05BFFB-SR7001
ab € 8,03*
Zubehör
Amphenol
MSAS-05BFFB-SL7001
ab € 10,28*
Zubehör
Amphenol
M12A-05BFFA-SL8001
ab € 5,00*
Zubehör
Amphenol
MSAP-05BFFA-SL8001
ab € 4,76*
Zubehör
Amphenol
M12A-05BFFM-SL8A01
ab € 4,60*
Zubehör
Amphenol
MSAP-05BFFB-SR7001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.