Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Sensorsteckverbinder, 4 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30162716
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-04PMMS-SF8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=M12A-04PMMS-SF8001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP68, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
18 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 4,65*
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 6,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 6,46*
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M12A-04BFFB-SR7001
ab € 6,19*
Zubehör
Amphenol
MSAS-04BFFB-SL7001
ab € 9,08*
Zubehör
Amphenol
M12A-04BFFA-SL8001
ab € 4,75*
Zubehör
Amphenol
MSAP-04BFFA-SL8001
ab € 4,48*
Zubehör
Amphenol
M12A-04BFFM-SL8D01
ab € 4,31*
Zubehör
Amphenol
MSAP-04BFFB-SR7001
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.