Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Steckbuchse Sensorsteckverbinder, 3 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 3; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Buchse; M12; PIN: 3; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     115-30162708
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-03PFFS-SH8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=M12A-03PFFS-SH8001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP68, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 6,82*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M12A-03BMMM-SL8D01
ab € 3,64*
Zubehör
Amphenol
MSAS-03BMMB-SL7001
ab € 8,13*
Zubehör
Amphenol
M12A-03BMMA-SL8001
ab € 4,13*
Zubehör
Amphenol
MSAP-03BMMA-SL8001
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.