Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M8 Gerade Stecker Sensorsteckverbinder, 4 Pole, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30162702
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8-04PMMS-SF7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=8-04PMMS-SF7001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP67, Serie=M, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 5,65*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 5,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.