Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Steckbuchse Sensorsteckverbinder, 8 Pole, A-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     115-30162682
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BFFA-SL8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=M12A-08BFFA-SL8001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4.5 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP68, Serie=M, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 9,41*
€ 6,95*
ab € 9,03*
€ 10,43*
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 11,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MSAS-08PMMT-EE8001
ab € 3,27*
Zubehör
Amphenol
M12A-08PMMP-SF8001
ab € 3,91*
Zubehör
Amphenol
M12A-08PMMS-SH8001
ab € 4,33*
Zubehör
Amphenol
LTWM12P-08PMMS-SC
ab € 1,79*
Zubehör
Amphenol
M12A-08PMMS-SF8001
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.