Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Antenne, ISM / ZigBee / SigFox / Neul / LoRa / Z-Wave, 1.4 dBi, U.FL, 79mm, Klebebefestigung, Kabellänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162571
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105262-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
molex rundstrahlantenne
Flexible Antenne, Typ=105262-0001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=0.1 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=79 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=863 ... 870 MHz 902 ... 928 MHz, Netzwerkanwendungen=ISM ZigBee SigFox Neul LoRa Z-Wave, Serie=105262, Verstärkung=1.4 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: Flexible Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,70*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,92*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,63*
Lager 115
889
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 5,68*
2 Tage
2547
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.