Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 4.7nF, 700VAC, 2kVDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162260
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI147050H4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76UI147050H4J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=406.4 mΩ, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76 125C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4983
1
€ 5,95*
ab € 0,385*
€ 0,5577*
2
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,976*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,58*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.