Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 6.8nF, 400VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162175
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PF168050H0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76PF168050H0J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=6.8 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=280.9 mΩ, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76 125C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,074 g
Breite:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1770
5
€ 5,95*
ab € 0,2976*
€ 0,4575*
2
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 1,015*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,01*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.