Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 150nF, 250VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162168
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MI315050H7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76MI315050H7J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=13 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=17 mΩ, Verpackung=Bulk Beutel, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76 125C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
490
3
€ 5,95*
ab € 0,6274*
€ 1,1363*
2
€ 5,90*
ab € 0,359*
€ 1,188*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,4089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,12*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,49*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.