Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold über Nickel, 22 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30161949
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105300-2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=105300-2300, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.3 mm², Nennstrom=8 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Hochleitendes Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Nano-Fit, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
€ 25,00*
ab € 0,105*
€ 0,112*
1
€ 5,95*
ab € 0,255*
€ 0,365*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.