Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn matt, 26 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161948
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105300-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimp-Anschluss, Typ=105300-1100, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennstrom=6 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Hochleitendes Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Buchsengehäuse Nano-Fit, Serie=Nano-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0848*
€ 0,0871*
15000
Frei Haus
ab € 0,0569*
€ 0,0888*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1063*
€ 0,1938*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1938*
€ 0,2306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.