Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchsenleiste, Buchse, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161194
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502443-0670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchsenleiste, Typ=502443-0670, A=16 mm, Anzahl Kontakte=6, B=10 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, C=14 mm, D=8 mm, Montagestiftlänge=0.85 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste molex 6polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, Leiterplattenbuchsenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
650
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
650
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,65*
Lager 115
138
5
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,72*
2 Tage
1215
1
€ 14,99*
ab € 0,46*
€ 1,207*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.