Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchsenleiste, Buchse, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161193
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502443-0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchsenleiste, Typ=502443-0470, A=12 mm, Anzahl Kontakte=4, B=6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, C=10 mm, D=4 mm, Montagestiftlänge=0.85 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Leiterplattenbuchsenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
650
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,54*
650
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,58*
Lager 115
1139
5
€ 5,95*
ab € 0,4657*
€ 0,9016*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7661*
€ 0,91166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.