Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLIK-Mate, Stecker Gehäuse, 6 Pole, 1 Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161192
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502439-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse molex 6pol
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse
Gehäuse, Typ=502439-0600, A=16 mm, B=10 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,0792*
€ 0,2184*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1838*
€ 0,2219*
5
€ 5,90*
ab € 0,0751*
€ 0,2271*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502443-0670
ab € 0,38*
Zubehör
Molex
68801-5305
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
79758-1014
ab € 0,538*
Zubehör
Molex
79758-1015
ab € 0,66*
Zubehör
Molex
502438-0000
ab € 0,0125*
Zubehör
Molex
502494-0670
ab € 0,33*
Zubehör
Pro Signal
85409-0038
ab € 0,411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.