Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLIK-Mate, Stecker Gehäuse, 3 Pole, 1 Reihen, 1.25mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161190
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502380-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
molex crimpgehäuse 3 pol
steckergehäuse
Gehäuse, Typ=502380-0300, A=6.85 mm, B=5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1021
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,0672*
10
€ 6,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1536*
1
€ 5,95*
ab € 0,0734*
€ 0,211*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1838*
€ 0,2199*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,199* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502382-0370
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
68801-5303
ab € 0,59*
Zubehör
Molex
79758-1012
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
79758-1013
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
502381-0000
ab € 0,00679*
Zubehör
Molex
502386-0370
ab € 0,187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.