Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Silber über Nickel, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160982
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42817-1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=42817-1044, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=50 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Silber über Nickel, Kontaktmaterial=Hochwertige Legierung, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Steckerendgehäuse Mini-Fit Sr., Serie=Mini-Fit Sr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.