Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Silber über Nickel, 12 ... 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160971
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42817-1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=42817-1014, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=12 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=50 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Silber über Nickel, Kontaktmaterial=Hochwertige Legierung, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Steckerendgehäuse Mini-Fit Sr., Serie=Mini-Fit Sr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,71*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.