Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 24 ... 20AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160167
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Anschluss
Crimp-Anschluss, Typ=43031-0001, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Raster=3 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=Steckerendgehäuse Micro-Fit 3.0 und Micro-Fit BMI, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
1300 g
Breite:
570 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,33*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 12.000 Stück (ab € 0,03062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 486,24*
€ 578,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 418,30*
€ 497,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 367,33*
€ 437,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.