Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159963
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64323-1039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=64323-1039, A=3.7 mm, B=3.3 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennstrom=12 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=CMC-Steckverbinder, Serie=CP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5500
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1464*
100
€ 6,95*
ab € 0,105*
€ 0,1753*
10
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,2894*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1424*
€ 0,3468*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
64320-1301
ab € 0,417*
Zubehör
Molex
64319-3211
ab € 5,03*
Zubehör
Molex
64320-3319
ab € 5,74*
Zubehör
Molex
64319-1201
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
64319-1211
ab € 3,94*
Zubehör
Molex
64325-1010
ab € 0,0445*
Zubehör
Molex
64325-1023
ab € 0,0477*
Zubehör
Molex
64319-1218
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.