Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 10A 250V Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158623
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     90.21SMA
EAN/GTIN:
     8012823258683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel, Typ=90.21SMA, Breite=38 mm, Höhe=25.5 mm, Länge=67 mm, Pins=12, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Relais der Serie Finder 60, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
28 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,66*
10
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 4,74*
1 Tag
13
1
€ 6,40*
ab € 3,68*
€ 4,92*
1
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,06*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,149*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,39*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,46*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,49*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,30*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,31*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,29*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 2,99*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,92*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,15*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.