Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Silikon 0.75mm² Verzinntes Kupfer Gelb 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158392
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0049005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, Typ=0049005, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=IEC 60754-2 IEC 60754-2 EAC IEC 60332-1-2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1997*
€ 0,2697*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18703*
€ 0,30703*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 115
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3223*
€ 0,4914*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.