Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158144
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33000-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Anschluss
Crimp-Anschluss, Typ=33000-0001, A=3.9 mm, B=3.8 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Hochwertige Legierung, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=MX150 Gehäuse, Serie=MX150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,0655*
€ 0,1541*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0964*
€ 0,2201*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2201*
€ 0,2619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1362*
€ 0,1621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,1147
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,201* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.